Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1983720000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique
température de fonctionnement - -40...70 °C
matériau de l'insert de contact - thermoplastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248688708
Réf. Sonepar
00097868870
Réf. Fournisseur
1983720000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
douille
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...70 °C
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
22.8 mm
hauteur:
32 mm