Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1003100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier de prise
matériau du boîtier/corps - zinc
disposition de l'entrée de câble - latéral
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier transversal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248698035
Réf. Sonepar
00097869803
Réf. Fournisseur
1003100000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du boîtier:
boîtier de prise
matériau du boîtier/corps:
zinc
disposition de l'entrée de câble:
latéral
position de l'étrier:
partie inférieure
type de verrouillage:
étrier transversal
largeur:
35 mm
hauteur:
60.5 mm
profondeur:
50 mm
revêtement du boîtier:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la plaque d'adaptateur:
autre
avec presse-étoupe:
Non
méthode de montage du raccord de câble:
PG
nombre d'évidements:
0
nombre d'entrées de conduit:
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...125 °C
finition CEM:
Oui
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP65