Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1016080000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 11.5...15.5 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248725533
Réf. Sonepar
00097872553
Réf. Fournisseur
1016080000
Réf. Commerciale
Weidmüller
pour diamètre de câble jusqu'à:
11.5...15.5 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
dimension du profil:
27 mm
qualité du matériau:
polycarbonate (PC)
traitement de la surface:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
autre
numéro RAL:
1001
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Oui
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
autre
joint multi-passages:
Oui
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
raccord à écrou divisible:
Oui
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Oui