Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 2599770000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - aluminium
revêtement du boîtier - revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps - noir
matériau de la plaque d'adaptateur - aluminium
avec presse-étoupe - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118776614
Réf. Sonepar
00097877661
Réf. Fournisseur
2599770000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau du boîtier/corps:
aluminium
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la plaque d'adaptateur:
aluminium
avec presse-étoupe:
Non
avec garniture d’étanchéité:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
finition CEM:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP68