Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 2716810000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - autre
type de verrouillage - vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118803686
Réf. Sonepar
00097880709
Réf. Fournisseur
2716810000
Marque
Weidmüller
finition du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
disposition de l'entrée de câble:
autre
position de l'étrier:
autre
type de verrouillage:
vis
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la plaque d'adaptateur:
plastique
avec garniture d’étanchéité:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
finition CEM:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP66


