Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 2748640000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 8
courant assigné In - 5 A
tension assignée (Ue) - 50 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118890686
Réf. Sonepar
00097889068
Réf. Fournisseur
2748640000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
8
courant assigné In:
5 A
tension assignée (Ue):
50 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
0.8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.09...0.52 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.09...0.52 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.09...0.52 mm²
section de raccordement cable souple:
0.09...0.52 mm²
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
18 mm
hauteur:
16.8 mm
profondeur:
45.9 mm