Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Weidmuller - CIE Connecteurs industriels étanches

Weidmuller - CIE Connecteurs industriels étanches

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 7

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4008190870942

Réf. Sonepar

00097087094

Réf. Fournisseur

1650570000

Réf. Commerciale

Weidmuller

finition des contacts

goupille

nombre de pôles

7

courant assigné In

10 A

tension assignée (Ue)

250 V

finition du raccordement électrique

raccordement par sertissage

insert de contact sans contact

Oui

matériau de l'insert de connecteur

thermoplastique

température ambiante

-40...125 °C

température d'utilisation

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

degré de pollution

3

avec protection des fils

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.14...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact

argent

matériau de l'insert de contact

thermoplastique

matériau du contact

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

avec conducteur de protection

Oui

largeur

21 mm

hauteur

34 mm

profondeur

21 mm

Insert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.