Weidmuller - CIE Connecteurs industriels étanches
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier de prise
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - latéral
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier transversal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248205103
Réf. Sonepar
00097820510
Réf. Fournisseur
1787760000
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition du boîtier
boîtier de prise
matériau du boîtier/corps
aluminium
disposition de l'entrée de câble
latéral
position de l'étrier
partie inférieure
type de verrouillage
étrier transversal
largeur
59 mm
hauteur
61 mm
profondeur
61 mm
revêtement du boîtier
revêtu par poudre
couleur du boîtier/corps
gris
matériau de la plaque d'adaptateur
aluminium
avec presse-étoupe
Non
méthode de montage du raccord de câble
métrique
avec volet de protection
Non
nombre d'évidements
0
nombre d'entrées de conduit
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
température d'utilisation
-40...125 °C
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Oui
résistant aux UV
Oui
classe de protection (IP), monté
IP65
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.