Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Weidmuller - CIE Connecteurs industriels étanches

Weidmuller - CIE Connecteurs industriels étanches

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - partie inférieure

  • type de verrouillage - étrier transversal

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4032248205318

Réf. Sonepar

00097820531

Réf. Fournisseur

1787870000

Réf. Commerciale

Weidmuller

finition du boîtier

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps

aluminium

disposition de l'entrée de câble

autre

position de l'étrier

partie inférieure

type de verrouillage

étrier transversal

largeur

57.5 mm

hauteur

64 mm

profondeur

64 mm

revêtement du boîtier

revêtu par poudre

couleur du boîtier/corps

gris

matériau de la plaque d'adaptateur

aluminium

avec presse-étoupe

Non

méthode de montage du raccord de câble

métrique

avec volet de protection

Non

avec garniture d’étanchéité

Oui

nombre d'évidements

0

nombre d'entrées de conduit

2

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

température d'utilisation

-40...125 °C

finition CEM

Non

résistant à la corrosion

Oui

résistant aux UV

Oui

classe de protection (IP), monté

IP65

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.