Weidmüller - Coffret éoliennes - 2753440000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 93 mm

  • profondeur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675265467

Réf. Sonepar

00097526546

Réf. Fournisseur

2753440000

Réf. Commerciale

Weidmüller

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

45 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

30 mm

Un module logique est un petit système de commande éprouvé avec consommation de courant minimale et programmabilité graphique intuitive dans un boîtier compact et robuste avec diverses entrées et sorties numériques / analogiques. Grâce à sa