Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2683200000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 3
largeur - 186 mm
hauteur - 334 mm
profondeur - 214 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097006866
Réf. Fournisseur
2683200000
Marque
Weidmüller
nombre d'entrées:
3
largeur:
186 mm
hauteur:
334 mm
profondeur:
214 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
classe d'essai type 1:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-40...50 °C
courant de sortie max.:
10 A
couleur:
gris
nombre d'entrées de conduit:
3
type d'entrée:
autre
Les Atouts de l'article:
PVN1M1I3S0FXV1O1TXPX10 -Coffret Photovoltaiques
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


