Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2683150000

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 6

  • largeur - 372 mm

  • hauteur - 330 mm

  • profondeur - 214 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118700060

Réf. Sonepar

00097007443

Réf. Fournisseur

2683150000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre d'entrées:

6

largeur:

372 mm

hauteur:

330 mm

profondeur:

214 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

classe d'essai type 1:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

-40...50 °C

courant de sortie max.:

10 A

couleur:

gris

nombre d'entrées de conduit:

8

type d'entrée:

raccord à écrou

PVN1M2I6S0FXV1O0TXPX10 -Coffret Photovoltaiques