Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000081272

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 8

  • protection des cordes - 2 pôles

  • largeur - 847 mm

  • hauteur - 636 mm

  • profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675596127

Réf. Sonepar

00097008888

Réf. Fournisseur

8000081272

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre d'entrées:

8

protection des cordes:

2 pôles

largeur:

847 mm

hauteur:

636 mm

profondeur:

300 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de fusible:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

classe d'essai type 1:

Non

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

-20...45 °C

couleur:

gris

nombre d'entrées de conduit:

19

type d'entrée:

raccord à écrou

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.