Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000050567

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 16

  • protection des cordes - 2 pôles

  • pour taille de fusible - 10x85 mm

  • largeur - 635 mm

  • hauteur - 835 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8430243407090

Réf. Sonepar

00097340709

Réf. Fournisseur

8000050567

Marque

Weidmüller

nombre d'entrées:

16

protection des cordes:

2 pôles

pour taille de fusible:

10x85 mm

largeur:

635 mm

hauteur:

835 mm

profondeur:

300 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de fusible:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

classe d'essai type 1:

Non

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

-20...50 °C

couleur:

blanc

nombre d'entrées de conduit:

9

type d'entrée:

raccord à écrou

Coffret Photovoltaiques

Les Atouts de l'article:

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.