fin de vie

Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000050558

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection des cordes - 2 pôles

  • largeur - 1520 mm

  • hauteur - 788 mm

  • profondeur - 320 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00097340731

Réf. Fournisseur

8000050558

Marque

Weidmüller

protection des cordes:

2 pôles

largeur:

1520 mm

hauteur:

788 mm

profondeur:

320 mm

indice de protection (IP):

IP65

température d'utilisation:

-20...50 °C

type d'entrée:

raccord à écrou

Coffret Photovoltaiques

Les Atouts de l'article:

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.