Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000060710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection des cordes - 1 pôle
pour taille de fusible - 10x85 mm
largeur - 636 mm
hauteur - 847 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8430243416139
Réf. Sonepar
00097341613
Réf. Fournisseur
8000060710
Réf. Commerciale
Weidmüller
protection des cordes:
1 pôle
pour taille de fusible:
10x85 mm
largeur:
636 mm
hauteur:
847 mm
profondeur:
300 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
type de fusible:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
température d'utilisation:
-20...50 °C
couleur:
gris
type d'entrée:
raccord à écrou