Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000068263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection des cordes - 1 pôle
pour taille de fusible - 10x85 mm
largeur - 636 mm
hauteur - 847 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8430243421553
Réf. Sonepar
00097342155
Réf. Fournisseur
8000068263
Marque
Weidmüller
protection des cordes:
1 pôle
pour taille de fusible:
10x85 mm
largeur:
636 mm
hauteur:
847 mm
profondeur:
300 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
type de fusible:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
température d'utilisation:
-20...45 °C
couleur:
gris
type d'entrée:
raccord à écrou
Les Atouts de l'article:
Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


