Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000068264

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection des cordes - 1 pôle
largeur - 300 mm
hauteur - 636 mm
profondeur - 847 mm
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8430243422154
Réf. Sonepar
00097342215
Réf. Fournisseur
8000068264
Marque
Weidmüller
protection des cordes:
1 pôle
largeur:
300 mm
hauteur:
636 mm
profondeur:
847 mm
indice de protection (IP):
IP65
température d'utilisation:
-20...45 °C
Les Atouts de l'article:
Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


