Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000068034

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection des cordes - 2 pôles

  • largeur - 636 mm

  • hauteur - 847 mm

  • profondeur - 300 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8430243422291

Réf. Sonepar

00097342229

Réf. Fournisseur

8000068034

Réf. Commerciale

Weidmüller

protection des cordes:

2 pôles

largeur:

636 mm

hauteur:

847 mm

profondeur:

300 mm

indice de protection (IP):

IP65

température d'utilisation:

-20...50 °C

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.