Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000071484

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 24

  • protection des cordes - 1 pôle

  • pour taille de fusible - 10x85 mm

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8430243425711

Réf. Sonepar

00097342571

Réf. Fournisseur

8000071484

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre d'entrées:

24

protection des cordes:

1 pôle

pour taille de fusible:

10x85 mm

largeur:

800 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

300 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de fusible:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

classe d'essai type 1:

Non

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

45...45 °C

couleur:

blanc

nombre d'entrées de conduit:

51

type d'entrée:

raccord à écrou

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.