Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000071485

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection des cordes - 2 pôles

  • largeur - 847 mm

  • hauteur - 636 mm

  • profondeur - 300 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00097342670

Réf. Fournisseur

8000071485

Marque

Weidmüller

protection des cordes:

2 pôles

largeur:

847 mm

hauteur:

636 mm

profondeur:

300 mm

indice de protection (IP):

IP65

Coffret Photovoltaiques

Les Atouts de l'article:

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.