Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2764130000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
niveau de protection - 4.2 kV
mode de pose - saillie
schéma de liaison - Oui
Schéma de liaison IT - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675016106
Réf. Sonepar
00097501610
Réf. Fournisseur
2764130000
Marque
Weidmüller
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
niveau de protection:
4.2 kV
mode de pose:
saillie
schéma de liaison:
Oui
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
20 kA
tension nominale DC:
1000 V
tension PV max.:
1000 V
niveau de protection L-N:
4.2 kV
niveau de protection N-PE:
4.2 kV
résistance de court-circuit (Isccr):
11 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
6 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
6 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Protection contre la foudre et la surtension pour installations DC.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


