Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2770510000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 145 mm
hauteur - 87.1 mm
profondeur - 254 mm
indice de protection (IP) - autre
classe d'essai type 1 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675029595
Réf. Sonepar
00097502959
Réf. Fournisseur
2770510000
Marque
Weidmüller
largeur:
145 mm
hauteur:
87.1 mm
profondeur:
254 mm
indice de protection (IP):
autre
classe d'essai type 1:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-40...70 °C
courant de sortie max.:
15 A
Les Atouts de l'article:
Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


