Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2770520000

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 3

  • largeur - 145 mm

  • hauteur - 87.1 mm

  • profondeur - 254 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675029601

Réf. Sonepar

00097502960

Réf. Fournisseur

2770520000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre d'entrées:

3

largeur:

145 mm

hauteur:

87.1 mm

profondeur:

254 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

autre

classe d'essai type 1:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

-40...70 °C

courant de sortie max.:

15 A

couleur:

blanc

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.