Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2770540000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 6
pour taille de fusible - 10x38 mm
largeur - 440 mm
hauteur - 87.1 mm
profondeur - 254 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675029625
Réf. Sonepar
00097502962
Réf. Fournisseur
2770540000
Marque
Weidmüller
nombre d'entrées:
6
pour taille de fusible:
10x38 mm
largeur:
440 mm
hauteur:
87.1 mm
profondeur:
254 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
autre
type de fusible:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
classe d'essai type 1:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-40...70 °C
courant de sortie max.:
15 A
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


