Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2770550000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 6
pour taille de fusible - 10x38 mm
largeur - 440 mm
hauteur - 69.2 mm
profondeur - 254 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675029632
Réf. Sonepar
00097502963
Réf. Fournisseur
2770550000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre d'entrées:
6
pour taille de fusible:
10x38 mm
largeur:
440 mm
hauteur:
69.2 mm
profondeur:
254 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
autre
type de fusible:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
classe d'essai type 1:
Non
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-40...70 °C
courant de sortie max.:
15 A
couleur:
blanc