Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2770560000

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • largeur - 254 mm

  • hauteur - 69.2 mm

  • profondeur - 254 mm

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4064675029649

Réf. Sonepar

00097502964

Réf. Fournisseur

2770560000

Marque

Weidmüller

pour taille de fusible:

10x38 mm

largeur:

254 mm

hauteur:

69.2 mm

profondeur:

254 mm

indice de protection (IP):

autre

type de fusible:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

classe d'essai type 1:

Non

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

-40...70 °C

courant de sortie max.:

15 A

Coffret Photovoltaiques

Les Atouts de l'article:

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.