Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2827950000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - fusible G 10,3x38 mm
finition du porte-fusible - orientable
courant assigné In - 30 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...10 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675367673
Réf. Sonepar
00097536767
Réf. Fournisseur
2827950000
Marque
Weidmüller
finition de l'insert fusible:
fusible G 10,3x38 mm
finition du porte-fusible:
orientable
courant assigné In:
30 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1...10 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
bleu
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:
LED
tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:
1000...1000 V
type de tension pour l'affichage de défaillances:
DC
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...10 mm²
section de raccordement cable souple:
1...10 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-50...90 °C
largeur:
18 mm
hauteur:
73 mm
profondeur:
61 mm
plaque de fermeture requise:
Non
Les Atouts de l'article:
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Avec porte-fusible amovible.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


