Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2877850000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 450 m
matériau de la gaine - autre
couleur de gaine - gris
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675666417
Réf. Sonepar
00097566641
Réf. Fournisseur
2877850000
Marque
Weidmüller
longueur:
450 m
matériau de la gaine:
autre
couleur de gaine:
gris
section nominale du conducteur:
6 mm²
nombre de conducteurs:
1
courant nominal:
35 A
indice de protection (IP):
IP65
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
tension nominale (Un):
1.5...1.5 V
Les Atouts de l'article:
Câble de transmission d'énergie électrique
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


