Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000094711

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 21

  • largeur - 536 mm

  • hauteur - 747 mm

  • profondeur - 300 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4064675857112

Réf. Sonepar

00097585711

Réf. Fournisseur

8000094711

Marque

Weidmüller

nombre d'entrées:

21

largeur:

536 mm

hauteur:

747 mm

profondeur:

300 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

température d'utilisation:

-20...50 °C

couleur:

gris

Coffret Photovoltaiques

Les Atouts de l'article:

PV WUCI05TXU2D1A1WXR3WW -Coffret Photovoltaiques

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.