Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2890440000

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 3

  • protection des cordes - sans

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 234 mm

  • profondeur - 132 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675878285

Réf. Sonepar

00097587828

Réf. Fournisseur

2890440000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre d'entrées:

3

protection des cordes:

sans

largeur:

200 mm

hauteur:

234 mm

profondeur:

132 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

classe d'essai type 1:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

-40...50 °C

courant de sortie max.:

0 A

couleur:

gris

nombre d'entrées de conduit:

14

type d'entrée:

autre

nombre d'entrées de chaînes:

3

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.