Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000093503

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 16

  • protection des cordes - 2 pôles

  • pour taille de fusible - 10x85 mm

  • largeur - 847 mm

  • hauteur - 636 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4064675881087

Réf. Sonepar

00097588108

Réf. Fournisseur

8000093503

Marque

Weidmüller

nombre d'entrées:

16

protection des cordes:

2 pôles

pour taille de fusible:

10x85 mm

largeur:

847 mm

hauteur:

636 mm

profondeur:

300 mm

matériau:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de fusible:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

classe d'essai type 1:

Non

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

-20...45 °C

couleur:

blanc

nombre d'entrées de conduit:

37

type d'entrée:

raccord à écrou

Coffret Photovoltaiques

Les Atouts de l'article:

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.