Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000096019

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 12

  • protection des cordes - 2 pôles

  • pour taille de fusible - 10x85 mm

  • largeur - 847 mm

  • hauteur - 636 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675882527

Réf. Sonepar

00097588252

Réf. Fournisseur

8000096019

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre d'entrées:

12

protection des cordes:

2 pôles

pour taille de fusible:

10x85 mm

largeur:

847 mm

hauteur:

636 mm

profondeur:

300 mm

matériau:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de fusible:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

classe d'essai type 1:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

45...45 °C

couleur:

blanc

nombre d'entrées de conduit:

27

type d'entrée:

raccord à écrou

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.