Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000096020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour taille de fusible - 10x85 mm
largeur - 847 mm
hauteur - 636 mm
profondeur - 300 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097588749
Réf. Fournisseur
8000096020
Marque
Weidmüller
pour taille de fusible:
10x85 mm
largeur:
847 mm
hauteur:
636 mm
profondeur:
300 mm
matériau:
plastique


