Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2898360000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - fusible G 10,3x38 mm
finition du porte-fusible - orientable
courant assigné In - 30 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...10 mm²
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675903901
Réf. Sonepar
00097590390
Réf. Fournisseur
2898360000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition de l'insert fusible:
fusible G 10,3x38 mm
finition du porte-fusible:
orientable
courant assigné In:
30 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1...10 mm²
couleur:
bleu
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:
sans
type de tension pour l'affichage de défaillances:
DC
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...10 mm²
section de raccordement cable souple:
1...10 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
autre
largeur:
18 mm
hauteur:
73 mm
profondeur:
61 mm
plaque de fermeture requise:
Non