Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000101331

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • nombre total de groupes - 0

  • courant assigné de l'interrupteur général - 16 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4099986006669

Réf. Sonepar

00097600666

Réf. Fournisseur

8000101331

Marque

Weidmüller

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

nombre total de groupes:

0

courant assigné de l'interrupteur général:

16 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

nombre de phases:

1

nombre de groupes directs:

0

nombre de groupes de luminaires:

0

nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel:

0

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:

1

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

1

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:

0

nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD:

0

interrupteur principal de protection:

Non

nombre de pôles interrupteur général:

1

adapté aux données:

Non

groupe de cuisinières:

sans

avec prise:

Oui

avec transformateur de sonnerie:

Non

protection contre les surtensions:

Non

avec mètre:

Non

hauteur:

200 mm

largeur:

195 mm

largeur en nombre de modules:

8

profondeur:

112 mm

avec couvercle transparent:

Oui

verrouillable:

Non

type de couverture:

couvercle

type de fermeture:

bouton-poussoir

couleur:

blanc

Coffret Photovoltaiques

Les Atouts de l'article:

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.