Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000101637

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 7

  • largeur - 430 mm

  • hauteur - 530 mm

  • profondeur - 200 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4099986191990

Réf. Sonepar

00097619199

Réf. Fournisseur

8000101637

Marque

Weidmüller

nombre d'entrées:

7

largeur:

430 mm

hauteur:

530 mm

profondeur:

200 mm

matériau:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

température d'utilisation:

-20...50 °C

couleur:

gris

nombre d'entrées de conduit:

4

PV CUXI17TXU1DXAXWXR2WW -Coffret Photovoltaiques