Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000098970

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 4
largeur - 300 mm
hauteur - 236 mm
profondeur - 132 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986665293
Réf. Sonepar
00097666529
Réf. Fournisseur
8000098970
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre d'entrées:
4
largeur:
300 mm
hauteur:
236 mm
profondeur:
132 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
classe d'essai type 1:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-20...50 °C
courant de sortie max.:
0 A
couleur:
gris
nombre d'entrées de conduit:
14
type d'entrée:
autre
tension d'entrée DC max.:
1100 V
courant d'entrée max. par chaîne:
44 A
nombre d'entrées de chaînes:
2
équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Oui