Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000106274

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 20
largeur - 600 mm
hauteur - 469.5 mm
profondeur - 248.9 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986665354
Réf. Sonepar
00097666535
Réf. Fournisseur
8000106274
Marque
Weidmüller
nombre d'entrées:
20
largeur:
600 mm
hauteur:
469.5 mm
profondeur:
248.9 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
classe d'essai type 1:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-25...50 °C
courant de sortie max.:
0 A
couleur:
blanc
nombre d'entrées de conduit:
20
type d'entrée:
autre
tension d'entrée DC max.:
1100 V
nombre d'entrées de chaînes:
10
équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


