Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000111622

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 1

  • largeur - 360 mm

  • hauteur - 270 mm

  • profondeur - 180 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4099986678897

Réf. Sonepar

00097667889

Réf. Fournisseur

8000111622

Marque

Weidmüller

nombre d'entrées:

1

largeur:

360 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

180 mm

matériau:

plastique

température d'utilisation:

-10...30 °C

couleur:

gris

nombre d'entrées de conduit:

3

PV CPCI23TXUXDXAXWXRXWW -Coffret Photovoltaiques