Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000111623

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 7
largeur - 360 mm
hauteur - 270 mm
profondeur - 180 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986678910
Réf. Sonepar
00097667891
Réf. Fournisseur
8000111623
Marque
Weidmüller
nombre d'entrées:
7
largeur:
360 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
180 mm
matériau:
plastique
température d'utilisation:
-20...50 °C
couleur:
gris
nombre d'entrées de conduit:
3
PV CUXI07TXUXDXAXWXRXWW -Coffret Photovoltaiques


