Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000113427

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 12

  • largeur - 430 mm

  • hauteur - 530 mm

  • profondeur - 200 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4099986694187

Réf. Sonepar

00097669418

Réf. Fournisseur

8000113427

Marque

Weidmüller

nombre d'entrées:

12

largeur:

430 mm

hauteur:

530 mm

profondeur:

200 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

température d'utilisation:

-20...50 °C

couleur:

gris

nombre d'entrées de conduit:

9

Coffret Photovoltaiques

Les Atouts de l'article:

PV WUCI07TXUXDXAXWXR3WW -Coffret Photovoltaiques

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.