Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2975540000

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 2

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 235 mm

  • profondeur - 132 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4099986823136

Réf. Sonepar

00097682313

Réf. Fournisseur

2975540000

Marque

Weidmüller

nombre d'entrées:

2

largeur:

400 mm

hauteur:

235 mm

profondeur:

132 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

classe d'essai type 1:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

-40...50 °C

courant de sortie max.:

0 A

couleur:

blanc

nombre d'entrées de conduit:

6

type d'entrée:

raccord à écrou

Coffret Photovoltaiques

Les Atouts de l'article:

PVN DC 2I 2O 3MPP SPD1R CG 11 -Coffret Photovoltaiques

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.