Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000115470

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 8
largeur - 400 mm
hauteur - 346 mm
profondeur - 132 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986849969
Réf. Sonepar
00097684996
Réf. Fournisseur
8000115470
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre d'entrées:
8
largeur:
400 mm
hauteur:
346 mm
profondeur:
132 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
classe d'essai type 1:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-20...50 °C
courant de sortie max.:
0 A
couleur:
gris
nombre d'entrées de conduit:
30
type d'entrée:
autre
tension d'entrée DC max.:
1100 V
courant d'entrée max. par chaîne:
35 A
nombre d'entrées de chaînes:
8
équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Oui