Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000112516

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 20

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 4695 mm

  • profondeur - 2554 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986850019

Réf. Sonepar

00097685001

Réf. Fournisseur

8000112516

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre d'entrées:

20

largeur:

600 mm

hauteur:

4695 mm

profondeur:

2554 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

classe d'essai type 1:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

-25...50 °C

courant de sortie max.:

0 A

couleur:

gris

nombre d'entrées de conduit:

20

type d'entrée:

autre

tension d'entrée DC max.:

1100 V

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.