Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000115473

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 12

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 339 mm

  • profondeur - 132 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4099986874275

Réf. Sonepar

00097687427

Réf. Fournisseur

8000115473

Marque

Weidmüller

nombre d'entrées:

12

largeur:

400 mm

hauteur:

339 mm

profondeur:

132 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

classe d'essai type 1:

Non

classe d'essai type 2:

Non

température d'utilisation:

-20...50 °C

courant de sortie max.:

0 A

couleur:

blanc

nombre d'entrées de conduit:

3

type d'entrée:

autre

tension d'entrée DC max.:

1100 V

Coffret Photovoltaiques

Les Atouts de l'article:

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.