Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000115472

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 2

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 239 mm

  • profondeur - 132 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986878853

Réf. Sonepar

00097687885

Réf. Fournisseur

8000115472

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre d'entrées:

2

largeur:

400 mm

hauteur:

239 mm

profondeur:

132 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

classe d'essai type 1:

Non

classe d'essai type 2:

Non

température d'utilisation:

-20...50 °C

courant de sortie max.:

0 A

couleur:

gris

nombre d'entrées de conduit:

3

type d'entrée:

autre

tension d'entrée DC max.:

1100 V

courant d'entrée max. par chaîne:

35 A

nombre d'entrées de chaînes:

4

équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Non

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.