Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 3032100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - gris
nombre de conducteurs - 1
indice de protection (IP) - IP65
type raccordement 1 - autre
type raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986981164
Réf. Sonepar
00097698116
Réf. Fournisseur
3032100000
Marque
Weidmüller
couleur de gaine:
gris
nombre de conducteurs:
1
indice de protection (IP):
IP65
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
tension nominale (Un):
1.5...1.5 V
Les Atouts de l'article:
PVHYM-XXM+XX06M+15 -Coffret Photovoltaiques
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


