Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000135184

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 360 mm
hauteur - 270 mm
profondeur - 180 mm
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099987006750
Réf. Sonepar
00097700675
Réf. Fournisseur
8000135184
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur:
360 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
180 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
température d'utilisation:
-20...35 °C
couleur:
gris