Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000135051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 558 mm
hauteur - 302 mm
profondeur - 210 mm
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099987056236
Réf. Sonepar
00097705623
Réf. Fournisseur
8000135051
Marque
Weidmüller
largeur:
558 mm
hauteur:
302 mm
profondeur:
210 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
température d'utilisation:
-20...45 °C
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
PV 224SXFXCXXVXO3TA1PA15LWW -Coffret Photovoltaiques
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


